Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rückschlagventil Edelstahl mit Konus und Strömung-Stutzen XRSVV 12S R3/8 WD 1,0bar Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14313611
  • Hersteller:237827
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rückschlagventil mit Einschraubverschraubung
- Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde-zyl. (BSPP)
- Strömung vom Einschraubgewinde
- L und S Reihe
- Abdichtung durch Viton-Profildichtung DIN3869
- Öffnungsdruck 0,5 oder 1,0 bar Andere Öffnungsdrücke auf Anfrage
- Ohne Mutter und Schneidring (XRSVV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

51,21 €/ Stückexkl. MwSt

59,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Version
Rohrleitungseinbau
Öffnungsdruck
1 bar
Max. Betriebsdruck
400 bar
Material
Edelstahl
Anschlüsse
12S + 3/8 "BSP
Strömungsrichtung
Strömung vom Einschraubzapfen
Options
Ohne Mutter und Schneidring
Dichtung
Elastomerabdichtung
Dichtungsmaterial
Viton®