VOLZ GRUPPE Rückschlagventil Edelstahl mit Konus und Strömung-Stutzen XRSVV 08S M14x1,5 WD 1,0bar Edelstahl 316Ti
ERIKS:14313600
Hersteller:242375
- Rückschlagventil mit Einschraubverschraubung - Gewinde: Metrisch-zyl. - Strömung vom Einschraubgewinde - L und S Reihe - Abdichtung durch Viton-Profildichtung DIN3869 - Öffnungsdruck 0,5 oder 1,0 bar Andere Öffnungsdrücke auf Anfrage - Ohne Mutter und Schneidring (XRSVV) - Edelstahl 1.4571 (316Ti)