Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Messanschluss VKA3 38S V4a

  • ERIKS:14314298
  • Hersteller:125551
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Mit DKO dichtkegel und O-ring Viton
- L- und S Reihe
- Schraubkupplung M16x2
- Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

122,92 €/ Stückexkl. MwSt

143,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
VKA3
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Edelstahl 316Ti
Anschlusstyp
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß
38S - M52x2.0
Dichtung
Viton®
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck
250 bar
d1
38 mm
L
68.5 mm
SW1
60 mm
SW2
19 mm
T
M52x2.0