Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Messanschluss VKA3 22L V4a

  • ERIKS:14452337
  • Hersteller:125539
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Mit DKO dichtkegel und O-ring Viton
- L- und S Reihe
- Schraubkupplung M16x2
- Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

74,58 €/ Stückexkl. MwSt

87,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
VKA3
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Edelstahl 316Ti
Anschlusstyp
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß
22L - M30x2.0
Dichtung
Viton®
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck
160 bar
d1
22 mm
L
60.9 mm
SW1
36 mm
SW2
19 mm
T
M30x2.0