75,77 €/ Stückexkl. MwSt
88,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | VKA3 |
Adaptionsgewinde | M 16x2 |
Material Kupplung | Edelstahl 316Ti |
Anschlusstyp | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß | 20S - M30x2.0 |
Dichtung | Viton® |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
d1 | 20 mm |
L | 62.5 mm |
SW1 | 36 mm |
SW2 | 19 mm |
T | M30x2.0 |