Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Messanschluss VKA3 16S V4a

  • ERIKS:14452349
  • Hersteller:125547
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Mit DKO dichtkegel und O-ring Viton
- L- und S Reihe
- Schraubkupplung M16x2
- Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

62,69 €/ Stückexkl. MwSt

73,35 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
VKA3
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Edelstahl 316Ti
Anschlusstyp
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß
16S - M24x1.5
Dichtung
Viton®
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck
400 bar
d1
16 mm
L
64.9 mm
SW1
30 mm
SW2
19 mm
T
M24x1.5