Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Messanschluss VKA3 15L V4a

  • ERIKS:14452335
  • Hersteller:125537
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Mit DKO dichtkegel und O-ring Viton
- L- und S Reihe
- Schraubkupplung M16x2
- Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

61,56 €/ Stückexkl. MwSt

72,03 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
VKA3
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Edelstahl 316Ti
Anschlusstyp
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß
15L - M22x1.5
Dichtung
Viton®
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck
250 bar
d1
15 mm
L
63.4 mm
SW1
27 mm
SW2
19 mm
T
M22x1.5