Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Messanschluss VKA3 12S V4a

  • ERIKS:14314292
  • Hersteller:200995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Mit DKO dichtkegel und O-ring Viton
- L- und S Reihe
- Schraubkupplung M16x2
- Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

50,54 €/ Stückexkl. MwSt

59,13 €inkl. MwSt

222 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
VKA3
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Edelstahl 316Ti
Anschlusstyp
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß
12S - M20x1.5
Dichtung
Viton®
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck
630 bar
d1
12 mm
L
68.9 mm
SW1
24 mm
SW2
19 mm
T
M20x1.5