74,45 €/ Stückexkl. MwSt
87,11 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | VKA3 |
Adaptionsgewinde | M 16x2 |
Material Kupplung | Edelstahl 316Ti |
Anschlusstyp | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß | 10S - M18x1.5 |
Dichtung | Viton® |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck | 630 bar |
d1 | 10 mm |
L | 56.9 mm |
SW1 | 22 mm |
SW2 | 17 mm |
T | M18x1.5 |