74,03 €/ Stückexkl. MwSt
86,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | VKA3 |
Adaptionsgewinde | M 16x2 |
Material Kupplung | Edelstahl 316Ti |
Anschlusstyp | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß | 8S - M16x1.5 |
Dichtung | Viton® |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck | 630 bar |
d1 | 8 mm |
L | 56.4 mm |
SW1 | 19 mm |
SW2 | 17 mm |
T | M16x1.5 |