Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Messanschluss VKA3 06S V4a

  • ERIKS:14452348
  • Hersteller:125543
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Mit DKO dichtkegel und O-ring Viton
- L- und S Reihe
- Schraubkupplung M16x2
- Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

62,56 €/ Stückexkl. MwSt

73,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
VKA3
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Edelstahl 316Ti
Anschlusstyp
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß
6S - M14x1.5
Dichtung
Viton®
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck
630 bar
d1
6 mm
L
64.4 mm
SW1
17 mm
SW2
17 mm
T
M14x1.5