Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Messanschluss GMA 3-20S V4A

  • ERIKS:14708501
  • Hersteller:210794
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
- Schneidringanschluss mit Messanschluss Test 20 (M16x2)
- Gerader Messanschluss mit 24° Konus
- L- und S-Reihe
- Gewinde: Metrisch
- DIN 2353 / ISO 8434-1
- Edelstahl 316 Ti
Zur Liste hinzufügen

99,00 €/ Stückexkl. MwSt

115,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GMA 3
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Edelstahl 316Ti
Anschlusstyp
Schneidringanschluss
Anschlussmaß
20S - M30x2.0
Max. Betriebsdruck
400 bar
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall