Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Messanschluss GMA 3-15L V4A

  • ERIKS:14708470
  • Hersteller:210781
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
- Schneidringanschluss mit Messanschluss Test 20 (M16x2)
- Gerader Messanschluss mit 24° Konus
- L- und S-Reihe
- Gewinde: Metrisch
- DIN 2353 / ISO 8434-1
- Edelstahl 316 Ti
Zur Liste hinzufügen

92,74 €/ Stückexkl. MwSt

108,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
GMA 3
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Edelstahl 316Ti
Anschlusstyp
Schneidringanschluss
Anschlussmaß
15L - M22x1.5
Max. Betriebsdruck
315 bar
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall