Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Messanschluss EMA3 M12x1.5 WD V4a

  • ERIKS:14452898
  • Hersteller:218855
Image 1
- Messanschluss
- Schraubkupplung: M 16 x 2
- Metrisches Außengewinde
- Form A: Abdichtung durch O-Ring Viton
- Form B: Abdichtung durch Viton Profildichtung DIN 3869
- Edelstahl 316Ti (V4a)
Zur Liste hinzufügen

60,14 €/ Stückexkl. MwSt

70,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
EMA 3
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Edelstahl 316Ti
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
M 12x1.5
Ausführung
B
Dichtung
Viton®
Anschlußdichtung
Profildichtring
Max. Betriebsdruck
630 bar