Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Messanschluss EMA3 G1/8 WD V4a

  • ERIKS:14452896
  • Hersteller:204591
Image 1
- Messanschluss
- Schraubkupplung: M 16 x 2
- Metrisches Außengewinde
- Form A: Abdichtung durch O-Ring Viton
- Form B: Abdichtung durch Viton Profildichtung DIN 3869
- Edelstahl 316Ti (V4a)
Zur Liste hinzufügen

31,53 €/ Stückexkl. MwSt

36,89 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
EMA 3
Adaptionsgewinde
M 16x2
Material Kupplung
Edelstahl 316Ti
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
1/8" BSP zyl.
Ausführung
B
Dichtung
Viton®
Anschlußdichtung
Profildichtring
Max. Betriebsdruck
400 bar