Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Anschweißkegelreduzierung für Rohr SKAR 20 - 16 x 2 OD Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14315203
  • Hersteller:125141
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schweißkegelanschlussreduzierer mit 24° Konus
-Dichtkonus - Anschweiß-Anschluss
- Abdichtung durch Viton O-Ring
- L- und S-Reihe
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

46,13 €/ Stückexkl. MwSt

53,97 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
SKAR OD
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
20S
Rohrmaß in mm
16
Rohrwanddicke
2 mm
Nenndruck
PN315
D1
20 mm
D2
16 mm
L1
48 mm
L2
51 mm
L3
25 mm