46,10 €/ Stückexkl. MwSt
53,94 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | SKAR OD |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 20S |
Rohrmaß in mm | 12 |
Rohrwanddicke | 2 mm |
Nenndruck | PN400 |
D1 | 20 mm |
D2 | 12 mm |
L1 | 48 mm |
L2 | 51 mm |
L3 | 25 mm |