Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Weissring-Masch.Gewindeb. FormB M5 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503321
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,43 €/ Stückexkl. MwSt

26,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
5
Gewindesteigung Innengewinde
0.8 mm
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
16 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm