Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Weissring-Masch.Gewindeb. FormB M12 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503325
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,83 €/ Stückexkl. MwSt

55,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Innengewinde
1.75 mm
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
29 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm