Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Weissring-Masch.Gewindeb. Form B UNC 7/16 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503481
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,82 €/ Stückexkl. MwSt

58,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
7/16 in
Gewindesteigung Innengewinde
14 in
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Quadratischer Kopf
6.2 mm