Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Weissring-Masch.Gewindeb. Form B UNC 5/16 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503479
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,72 €/ Stückexkl. MwSt

42,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
5/16 in
Gewindesteigung Innengewinde
18 in
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Quadratischer Kopf
6.2 mm