Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Weissring-Masch.Gewindeb. Form B UNC 3/8 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503480
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,88 €/ Stückexkl. MwSt

49,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
3/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
16 in
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm