Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Weissring-Masch.Gewindeb. Form B UNC 1/4 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503478
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,78 €/ Stückexkl. MwSt

33,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
20 in
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
17 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm