Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Weissring-Masch.Gewindeb. Form B G 1/8 HSS-E DIN5156

  • ERIKS:12503488
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,24 €/ Stückexkl. MwSt

55,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
28 in
DIN-Norm
5156
Material
HSS-co
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm