Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Weissring-Masch.Gewindeb. Form B G 1/2 HSS-E DIN5156

  • ERIKS:12503491
Image 1
Zur Liste hinzufügen

158,79 €/ Stückexkl. MwSt

185,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1/2 in
Gewindesteigung Innengewinde
14 in
DIN-Norm
5156
Material
HSS-co
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
25 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Quadratischer Kopf
12 mm