Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Weissring-Masch.Gewindeb. 39° RSP UNF 1/4 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503615
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,93 €/ Stückexkl. MwSt

42,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
28 in
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
10 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm