26,99 €/ Stückexkl. MwSt
31,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 5 |
Gewindesteigung Innengewinde | 0.8 mm |
DIN-Norm | 371 |
Material | HSS-co |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 70 mm |
Gewindelänge | 8 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Quadratischer Kopf | 4.9 mm |