Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Weissring-Masch.Gewindeb. 39° RSP M4 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503498
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,61 €/ Stückexkl. MwSt

28,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
4
Gewindesteigung Innengewinde
0.7 mm
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
63 mm
Gewindelänge
7 mm
Schaftdurchmesser
4.5 mm
Quadratischer Kopf
3.4 mm