24,61 €/ Stückexkl. MwSt
28,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 3 |
Gewindesteigung Innengewinde | 0.5 mm |
DIN-Norm | 371 |
Material | HSS-co |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 56 mm |
Gewindelänge | 6 mm |
Schaftdurchmesser | 3.5 mm |
Quadratischer Kopf | 2.7 mm |