Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Weissring-Masch.Gewindeb. 39° RSP M10x1,25 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503603
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,24 €/ Stückexkl. MwSt

55,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
16 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm