Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Verstellbare Windeisen No. 8 Stahl DIN1814

  • ERIKS:12500074
Image 1
Zur Liste hinzufügen

547,82 €/ Stückexkl. MwSt

640,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Größe Windeisen
8
Geeignet für Gewindemaß metrisch
25-64
Material
Stahl
DIN-Norm
1814
Gewicht
4500 g
Gesamtlänge
1250 mm