Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Verstellbare Windeisen No. 5 Zinkdrückguss DIN1814

  • ERIKS:12500064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

95,27 €/ Stückexkl. MwSt

111,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Typ
Adjustable Tap Wrench
Größe Windeisen
5
Geeignet für Gewindemaß metrisch
13-32
Material
Zinkdruckguss
DIN-Norm
1814
Gewicht
1800 g
Gesamtlänge
700 mm
Verstellbar
Ja