Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Verstellbare Windeisen No. 1.1/2 Zinkdrückguss DIN1814

  • ERIKS:12500060
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,12 €/ Stückexkl. MwSt

13,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Typ
Adjustable Tap Wrench
Größe Windeisen
1.1/2
Geeignet für Gewindemaß metrisch
1 to 12
Material
Zinkdruckguss
DIN-Norm
1814
Gewicht
120 g
Gesamtlänge
176 mm
Verstellbar
Ja