Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter UNF 7/16 HSS DIN382

  • ERIKS:12500711
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,54 €/ Stückexkl. MwSt

40,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
7/16 in
Gewindesteigung Außengewinde
20 in
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
27 mm
Dicke
11 mm