Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter UNF 1/2 HSS DIN382

  • ERIKS:12500712
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,48 €/ Stückexkl. MwSt

49,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
1/2 in
Gewindesteigung Außengewinde
20 in
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
36 mm
Dicke
10 mm