Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter UNC 9/16 HSS DIN382

  • ERIKS:12500484
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,48 €/ Stückexkl. MwSt

49,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
9/16 in
Gewindesteigung Außengewinde
12 in
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
36 mm
Dicke
14 mm