Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter UNC 7/8 HSS DIN382

  • ERIKS:12500487
Image 1
Zur Liste hinzufügen

120,48 €/ Stückexkl. MwSt

140,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
7/8 in
Gewindesteigung Außengewinde
9 in
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
50 mm
Dicke
22 mm