Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter UNC 5/16 HSS DIN382

  • ERIKS:12500480
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,58 €/ Stückexkl. MwSt

33,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
5/16 in
Gewindesteigung Außengewinde
18 in
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
22 mm
Dicke
9 mm