Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter UNC 3/4 HSS DIN382

  • ERIKS:12500486
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,96 €/ Stückexkl. MwSt

67,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
3/4 in
Gewindesteigung Außengewinde
10 in
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
41 mm
Dicke
18 mm