Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter UNC 1.1/8 HSS DIN382

  • ERIKS:12500489
Image 1
Zur Liste hinzufügen

182,61 €/ Stückexkl. MwSt

213,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
1.1/8 in
Gewindesteigung Außengewinde
7 in
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
60 mm
Dicke
25 mm