Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter UN 1.1/4 HSS DIN382

  • ERIKS:12500724
Image 1
Zur Liste hinzufügen

182,61 €/ Stückexkl. MwSt

213,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UN
Gewindegröße
1.1/4 in
Gewindesteigung Außengewinde
8 in
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
60 mm
Dicke
25 mm