Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter NPT 1' HSS DIN382

  • ERIKS:12500649
Image 1
Zur Liste hinzufügen

333,45 €/ Stückexkl. MwSt

390,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1 in
Gewindesteigung Außengewinde
11.5 in
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
60 mm
Dicke
25 mm