Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter NPT 1.1/4 HSS DIN382

  • ERIKS:12500650
Image 1
Zur Liste hinzufügen

411,86 €/ Stückexkl. MwSt

481,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1.1/4 in
Gewindesteigung Außengewinde
11.5 in
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
70 mm
Dicke
25 mm