Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter M9 HSS DIN382

  • ERIKS:12501997
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,42 €/ Stückexkl. MwSt

27,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
9
Gewindesteigung Außengewinde
1.25 mm
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
22 mm
Dicke
9 mm