Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter M7 HSS DIN382

  • ERIKS:12501995
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,42 €/ Stückexkl. MwSt

27,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
7
Gewindesteigung Außengewinde
1 mm
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
22 mm
Dicke
9 mm