Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter M64 HSS DIN382

  • ERIKS:12502018
Image 1
Zur Liste hinzufügen

899,14 €/ Stückexkl. MwSt

1.051,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
64
Gewindesteigung Außengewinde
6 mm
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
100 mm
Dicke
36 mm