Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter M6 HSS DIN382 links

  • ERIKS:12502890
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,59 €/ Stückexkl. MwSt

32,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Außengewinde
1 mm
Material
HSS
DIN-Norm
382 links
Durchmesser
19 mm
Dicke
7 mm