Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter M56 HSS DIN382

  • ERIKS:12502016
Image 1
Zur Liste hinzufügen

694,70 €/ Stückexkl. MwSt

812,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
56
Gewindesteigung Außengewinde
5.5 mm
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
100 mm
Dicke
36 mm