Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter M52x2,0 HSS DIN382

  • ERIKS:12501898
Image 1
Zur Liste hinzufügen

496,21 €/ Stückexkl. MwSt

580,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
52
Gewindesteigung Außengewinde
2 mm
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
85 mm
Dicke
22 mm