Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter M45 HSS DIN382

  • ERIKS:12502013
Image 1
Zur Liste hinzufügen

385,06 €/ Stückexkl. MwSt

450,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
45
Gewindesteigung Außengewinde
4.5 mm
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
85 mm
Dicke
36 mm